Stranový klíč oboustranný ″Serie 44″ 12x14 mm

Č. pol.: 44.12X14
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 44.12X14
EAN/GTIN 3148511023938
Číslo výrobcu 44.12X14
Číslo L L60130 6034
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Příklady použití: Brzdové třmeny, pojistné matice hydraulických hadic
  • Hlavy klíčů zkosené o 15°
  • Chromované, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 12x14
  • Š x B1 [mm]: 25,5 x 29,8
  • E [mm]: 5,5
  • L [mm]: 167
  • [g]: 70