Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvorech Nahnutý v úhlu 45° potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 310 mm

Č. pol.: 44 31 J42
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 44 31 J42
EAN/GTIN 4003773066989
Číslo výrobcu 44 31 J42
Číslo L L70010 1094
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • silná forma, kovaná
  • protišmykové, stabilné hroty

Charakteristika:

  • Kapacita pre priemer otvoru: Ø 85 - 140 mm
  • Hroty (priemer): Ø 3,2 mm
  • Armovacie kliešte, čierno atramentované
  • s plastovým poťahom
  • leštená