Digitálny dutinomer, Rozsah merania: 2,5-12,5

Č. pol.: 438995 2,5-12,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth®
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Kroková hodnota číslic prepínateľná 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba ±0,010 mm
Opakovateľnosť 0,005 mm
Rozhranie Rozhranie Digimatic; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth®
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Polomer britu 0,12 mm
Dĺžka meracieho kontaktu hore Hb 0,9 mm
Dĺžka meracieho kontaktu dole Hf 0,9 mm
minimálna šírka drážky 0,6 mm
maximálna hrúbka drážky 0,7 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka) 12 mm
Meracia sila 0,8 N - 1,3 N
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
Druh produktu Vnútorný snímač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 438995 2,5-12,5
EAN/GTIN 2050001919304
Výrobca/zodpovedná osoba Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Popis

Prevedenie:

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty. Vložením Preset hodnôt sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjacej podložky s pripojovacím príslušenstvom a návodom na obsluhu.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľ. A3; dátový kábel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 veľ. A4.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky