Súprava presných vnútorných meracích prístrojov, Rozsah merania: 18-150

Č. pol.: 435192 18-150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 127,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 18 mm - 150 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera 1 µm
Hĺbka merania 146 mm - 178 mm
Počet meracích čapov 20
Počet meracích kotúčov 5
Balenie stabilný box
Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 435192 18-150
EAN/GTIN 4045197726360
Číslo výrobcu 435192 18-150
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Presný dvojbodový porovnávací merací prístroj s pružinovou stredovou doskou. Ľahké, stabilné vyhotovenie s prvkami CFK, tým nižšia tepelná rozťažnosť a zvýšená ochrana proti korózii. Ochrana rúk na držiaku zariadenia navyše znižuje teplotné vplyvy. Presný a plynulý prenos dráhy meracieho čapu cez segment krivky. Nastaviteľné na rôzne ⌀ pomocou pevných meracích čapov s kalenou oceľovou guľôčkou.

Použitie:

Na presné meranie ⌀ otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútorných profilov.

Rozsah dodávky:

2 dutinomery č. 435190, navyše s predĺženiami a meracími krúžkami.

Zvláštní příslušenství:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Poznámka:

Pri používaní presných odchýlkomerov je potrebné dodatočné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Používajte len pri stacionárnych strojoch.
  • Na použitie s číselnými meradlami, presnými indikátormi alebo elektrickými meracími snímačmi s upínacou stopkou s Ø 8 h6.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Používajte iba originálne náhradné diely a opotrebovateľné diely.

Nesprávne použitie
  • Nevystavujte otrasom, nárazom ani vysokému zaťaženiu.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny ani úpravy.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.