Vnútorné presné meracie zariadenie OSIMESS, Rozsah merania: 4,5-7,5

Č. pol.: 435010 4,5-7,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 4,5 mm - 7,5 mm
efektívny rozsah použitia 4,15 mm - 7,8 mm
Opakovateľnosť 1 µm
Hĺbka merania 41 mm - 45 mm
Počet tlačidiel 7
Počet HM meracích ihlíc 1
Balenie stabilný box
Druh produktu Vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 435010 4,5-7,5
EAN/GTIN 2050001047908
Číslo výrobcu 62700200
Výrobca/zodpovedná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Prevedenie:

Vnútorné presné meracie zariadenie OSIMESS pre malé otvory od 1 mm. Snímacie hlavy s povrchovou úpravou DLC (od veľkosti 4,5-7,5). Čepeľovitý hrot meracej ihly, ktorá je pod meracou silou presného odchýlkomera, rozťahuje drážkovanú snímaciu hlavu. Presnosť opakovateľnosti 1 µm.

Použitie:

Zistenie odchýlok od požadovaného rozmeru a chýb tvaru ako nerovnosť alebo kužeľovitosť.

Rozsah dodávky:

Snímacie hlavy, meracia ihla z TK, štandardný držiak (zobrazovací prístroj a nastavovacie krúžky nie sú v rozsahu balenia).

Zvláštní příslušenství:

Presný odchýlkomer č. 434674, digitálny presný odchýlkomer č. 434671, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, merací stôl č. 435020.

Poznámka:

Vyhotovenia do rozsahu merania 20 mm a vývrty slepých otvorov k dodaniu na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka