Zalomený držiak úchylkomerov 90°, Upínacia dĺžka: 25

Č. pol.: 434919 25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínacia dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojovací závit M2,5
⌀ upínacej stopky 8 mm
Upínacia dĺžka L1 25 mm
Dĺžka L2 nosiča (bez upínacej stopky) 34,5 mm
Dráha meracieho čapu 3 mm
Druh produktu Držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 434919 25
EAN/GTIN 4059192016265
Číslo výrobcu 4365030
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

Uhlový držiak pre odchýlkomery s upínacou stopkou ⌀ 8 mm h6.
Pripojovací závit M2,5 pre všetky tvary snímačov. Dráha meracieho čapu = 3 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane štandardnej meracej vložky s HM guľôčkou (⌀ 3 mm).