Skrutkovač a zásuvka

Č. pol.: 43467
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 43467
EAN/GTIN 4010995434670
Číslo výrobcu 43467
Číslo L L60070 4123
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Všechny nástroje jsou bezpečně a přehledně uspořádané v odolné brašně
  • Chrání váš matksiál: Plně izolované nástrčné klíče snižují riziko zkratu
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům
  • Použití: Pro práci v blízkosti dílů pod napětím až do 1000 VAC
  • Ideální pro mobilní nasazení a do úzkých prostorů
  • Při práci na různých montážních místech, např. na rozvodných skříních a elektrických zařízeních, se používá mnoho profilů šroubů
  • 13dílná sada s výběrem vložek nástrčných klíčů a oběma nástavci slimBits pokrývá všechny běžné šrouby a zaručuje tedy flexibilní využití
  • Nářadí pro elektrikáře je bezpečně a přehledně uspořádané v odolné skládací brašně a je vždy připravené k mobilnímu použití
  • Wiha slimTechnology zaručuje, že nástavce slimBits s dříkem tenčím až o 33 % mohou snadno dosáhnout i k hluboko uloženým šroubům a pružinám
  • 1/4“ vložky nástrčných klíčů lze v kombinaci s rukojeťmi speedE® a slimVario® použít k utahování a povolování šroubů se šestihrannou hlavou
  • Především v úzkých prostorech zabraňuje plně izolované nářadí zkratu při náhodném kontaktu se dvěma vodiči
  • Každý nástroj v sadě byl podroben kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňuje bezpečnou práci v blízkosti dílů pod napětím až do 1000 VAC
  • Zhotoveno dle IEC 60900
  • Obsah: 1x Šroubovák s rukojetí SoftFinish electric 1x Prodloužení slimVario® electric na nástavce slimBits 6.0 mm (43292) 1x Adaptér slimVario® electric na zástrčné klíče 1/4″ 6.0 mm (43139) 1x Nástavec slimBit electric Plochý 3.5 mm x 75 mm (41159) 1x Nástavec slimBit electric Plochý 5.5 mm x 75 mm (34581) 1x Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4″ 5.0 mm (43089) 1x Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4″ 5.5 mm (43090) 1x Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4″ 6.0 mm (43091) 1x Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4″ 7.0 mm (43092) 1x Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4″ 8.0 mm (43093) 1x Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4″ 10.0 mm (43095) 1x Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4″ 11.0 mm (43096) 1x Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4″ 13.0 mm (43098) 1x Skládací taška

Charakteristika:

  • Certifikácia VDE: Áno
  • Elektrické náradie: Áno
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • S batériou / akumulátor: nie

Rozsah dodávky:

  • 1x Šroubovák a držák bitů SoftFinish slimVario® electric
  • 1x Prodloužení slimVario® electric na nástavce slimBits 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
  • 1x Adaptér slimVario® electric na zástrčné klíče 1/4″ 59 mm (43139)
  • 1x Nástavec slimBit electric Plochý 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Nástavec slimBit electric Plochý 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4″ 5.0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4″ 5.5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4″ 6.0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4″ 7.0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4″ 8.0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4″ 10.0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4″ 11.0 mm x 42 mm (43096)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4″ 13.0 mm x 42 mm (43098)
  • 1x Skládací taška

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka