{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | Výrobná norma | |
| Rozsah merania | 12,5 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) | 0,02 mm | |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; rádiový systém MAHR i-wi | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 42 | |
| Meracia sila | 0,65−0,90 N | |
| ⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
| Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
| Meracia technika | digitálna | |
| ⌀ puzdra | 58 mm | |
| Hrúbka krytu | 35 mm | |
| Osi na zadnej stene odchýlkomera | nie | |
| Rádiová aplikácia | Softvér výrobcu | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2450 | |
| Druh produktu | Odchýlkomer |
| Číslo položky | 434312 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4059192014438 | |
| Číslo výrobcu | 4337134 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |