Absolútny číselník Odčítanie 0,01 mm, Rozsah merania: 12,5

Č. pol.: 434062 12,5
Zľava
175,78 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 20,40 € PU (ks)
  • 25,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 42
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 12,5 mm
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 0,02 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 42
Meracia sila ≤ 1,5 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
⌀ puzdra 59 mm
Hrúbka krytu 27,5 mm
Osi na zadnej stene odchýlkomera nie
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 434062 12,5
EAN/GTIN 4946368863467
Číslo výrobcu 543-781B-10
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Prevedenie:

Indikácia nulového bodu v každej polohe, napr. pre merania tolerancie. Prepnutie smeru merania. 20 000 hodín plynulého používania s jednou batériou.

Funkce:

IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 497080, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.