{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 12,5 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) | 0,02 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Meracia sila | 0,5 – 0,9 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
⌀ puzdra | 45 mm | |
Hrúbka krytu | 22 mm | |
Osi na zadnej stene odchýlkomera | nie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 434031 12,5 | |
EAN/GTIN | 7640125698275 | |
Číslo výrobcu | 805.4121 |