Zrna 150 x 14 x 6 mm

Č. pol.: 434 150 0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
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
Číslo položky 434 150 0
EAN/GTIN 4049002013072
Číslo výrobcu 434 150 0
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro přesné označení místa vrtání a vedení vrtáku, aby se zabránilo jeho posunutí
  • pro materiály s tvrdostí maximálně 52 HRC
  • Pracovní hrot vyrobený z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos úderové síly
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • Povrch opracován broušením a leštěním
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny kovové části jsou certifikovány GS
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru

Charakteristika:

  • Hmotnost: 161g
  • Délka: 150 mm
  • Šířka: 14 mm
  • Výška: 14 mm
  • Provedení: leštěné
  • Barva: gold
  • Průměr hrotu: 6 mm
  • Rozměr klíče: 14 mm
  • Profil: osmihranný