1086 Ri Digitálny merací prístroj 100 mm (4”) 0,0005 mm m.DK

Č. pol.: 4337723DKS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 4337723DKS
EAN/GTIN 4059192066437
Číslo výrobcu 4337723DKS
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitálny merací prístroj MarCator 1086 Ri
Stupeň ochrany IP: IP 42
Dátové rozhranie: USB, Digimatic
Výrobná norma
Rozsah merania v mm: 100 mm
Hodnota kroku číslic v mm:
Hodnota kroku číslic v palcoch:
Rozsah balenia: Batéria, protokol o skúške, návod na obsluhu, kartónová krabica