Presný úchylkomer chránené proti nárazom, Rozsah merania / ⌀ púzdra: 1/40mm

Č. pol.: 433400 1/40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 25,40 € PU (ks)
  • 14,00 € PU (ks)
  • 19,45 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania / ⌀ púzdra Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 1 mm
Hodnota stupnice 0,001 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 0,2 mm
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) 5 µm
Meracia sila 1 N - 1,5 N
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 40 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 433400 1/40
EAN/GTIN 4031452100495
Číslo výrobcu 10049
Výrobca/zodpovedná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Prevedenie:

Stabilné, matne chrómované mosadzné puzdro; nerozbitné sklo.
Upínacia stopka ⌀ 8 mm h6, kalená a brúsená.
Veľmi presné vyhotovenie.
Najdôležitejšie miesta meracieho mechanizmu sú vložené v drahokame.
Centrálna ručička na odčítanie 1/1 000-mm.
Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.
Takmer konštantná meracia sila v celom rozsahu merania.
Vysoko kvalitná ochrana proti nárazom pre obzvlášť dlhú životnosť.
Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.