Ofsetový šroubovák D.23mm x 121mm

Č. pol.: 43273010
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
Číslo položky 43273010
EAN/GTIN 4018754332670
Číslo výrobcu 43273010
Číslo L L60010 8232
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • dlhá verzia
  • Pre vnútorné skrutky TORX ®
  • Guľová hlava na dlhom konci hriadeľa
  • Uhol otáčania do 25° na každú stranu
  • Chrómová zliatina, poniklovaná

Charakteristika:

  • L1: 23 mm
  • L2: 121 mm
  • Výstupný profil: TORX®
  • Veľkosť výstupného profilu: T10
  • Hmotnosť: 10g