Šroubovák s vnitřním šestihranem 6mm D.32mm x 180mm

Č. pol.: 43213006
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 43213006
EAN/GTIN 4018754332472
Číslo výrobcu 43213006
Číslo L L60010 7500
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Extra dlhá verzia
  • pre metrické Skrutky so šesťhrannou hlavou
  • Chrómová zliatina, poniklovaná
  • DIN ISO 2936

Charakteristika:

  • L1: 32 mm
  • L2: 180 mm
  • Dĺžka mm (L): 185 mm
  • Výstupný šesťhran mimo (mm): 6 mm
  • Výstupný profil: Šesťhran
  • Hmotnosť: 50g