810 SB Analogový úchylkoměr Verze 2005

Č. pol.: 4317000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4317000
EAN/GTIN 4059192013899
Číslo výrobcu 4317000
Číslo L L40080 904
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Chromované pouzdro
  • Ochranná krytka na konci měřicího kolíku
  • Omezený měřicí rozsah pro bezchybné odečítání
  • Velký volný zdvih, např. pro snadnější vkládání zkušebních vzorků do měřicích zařízení
  • Přesná ozubená kola a pastorky

Popis:

Bezpečnostní číselníkový indikátor MarCator 810 SB
  • DIN 878
  • Rozpětí měření v mm: 0,8 mm
    • Dělení stupnice_mm: 0,01 mm
    Rozsah dodávky: Kufřík.
  • Charakteristika:

    • Barva číselníku: Bílá
    • Číselná stupnice lopatka: 40 - 0 - 40
    • Rozsah měření v mm: 0.8 mm
    • Otáčení ukazatele v mm: 0.8 mm
    • Gradace_mm: 0.01

    Norma:

    DIN 878