Sada bitov Slotted Bit Electric Slotted,

Č. pol.: 43162
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 43162
EAN/GTIN 4010995431624
Číslo výrobcu 43162
Číslo L L60070 4018
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Uľahčuje manipuláciu: Pohodlné skladovanie 12 slimBits - možno ovládať priamo na páse.
  • Uľahčuje manipuláciu: Kompaktný SlimBit box s optimálnou viditeľnosťou profilov a jednoduchým prístupom.
  • Poskytuje vám úplnú ochranu: Každý nástroj je individuálne testovaný pri 10,000 v AC a schválený pre 1,000 v AC.
  • Zvyšuje vašu bezpečnosť: Wiha slimBit bity zaisťujú dobrý a chránený prístup k hlboko položeným skrutkám.
  • Použitie: Vhodné na skrutkovanie v oblasti živých dielov do 1,000 v AC, najmä v mobilných aplikáciách.
  • KOMPAKT a úspora miesta
  • Bezpečná práca až do 1,000 v AC
  • SlimBits umožňuje prístup k nízko položeným skrutkám vďaka vstavanej izolácii
  • Rozšíriteľné a kompatibilné s výrobkami EVF
  • Jasné uloženie
  • Priemer kotúča bežných elektrických skrutkovačov je často príliš veľký na to, aby sa dostali hlboko nasadené skrutky. Odstránenie izolácie však nie je povolené a ohrozuje aj vašu vlastnú bezpečnosť. Navrhnuté špeciálne pre elektrické aplikácie, Wiha SlimTECHNOLOGY obsahuje ochrannú izoláciu do čepele, ktorá umožňuje až o 33% tenšie čepele. SlimBits sa tak dá použiť aj na dosiahnutie nízko položených skrutkových a pružinových prvkov bez námahy. Izolované slimBits prechádzajú rutinným testom v súlade s medzinárodnou normou IEC 60900 a umožňujú bezpečnú prácu v rozsahu živých častí do 1,000 v AC. SlimBits sú uložené v dvoch kombinovaných bitových boxoch, ktoré poskytujú optimálny pohľad na skrutkové profily. Pomocou priloženej spony na opasok sú slimBit boxy ideálnym spoločníkom pre mobilné použitie. 6 mm tenké bity sa môžu používať len v elektrických nástrojoch speedE®, slizVario® alebo TorqueVario ®-s.
  • 6 mm tenké bity sa môžu používať len v elektrických nástrojoch speedE®, slizVario® alebo TorqueVario ®-s.
  • Testované podľa normy IEC 60900.

Charakteristika:

  • Certifikácia VDE: Áno
  • Elektrické náradie: Áno
  • SB - Balenie: Áno
  • ESD články: nie
  • S batériou / akumulátor: nie

Rozsah dodávky:

  • 1x Slotted Slotted 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Slotted Slotted 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x SlimBit Electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x SlimBit Electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x SlimBit Electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x SlimBit Electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x SlimBit elektrická PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x SlimBit elektrická PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x SlimBit Electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x SlimBit Electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x SlimBit Electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x SlimBit Electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 2x SlimBit box
  • 1x držiak na opasok pre slimBit box

Vhodné výrobky