Šroubovák s vnitřním šestihranem 5 mm D.33 mm x 85 mm

Č. pol.: 43153005
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 43153005
EAN/GTIN 4018754332137
Číslo výrobcu 43153005
Číslo L L60010 7619
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • pre metrické Skrutky so šesťhrannou hlavou
  • Chrómová legovaná oceľ, poniklovaná (0,9 mm leštená)
  • DIN ISO 2936

Charakteristika:

  • L1: 33 mm
  • L2: 85 mm
  • Dĺžka mm (L): 83 mm
  • Výstupný šesťhran mimo (mm): 5 mm
  • Výstupný profil: Šesťhran
  • Hmotnosť: 18g