Vrták SlimBit Electric TORX ® T5 x 75 mm

Č. pol.: 43140
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 43140
EAN/GTIN 4010995431402
Číslo výrobcu 43140
Číslo L L60070 4131
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vašu bezpečnosť: Wiha slimBit bity zaisťujú dobrý a chránený prístup k hlboko položeným skrutkám.
  • Šetrí miesto: Úspora miesta vďaka rozsiahlemu výmennému bitovému systému
  • Poskytuje vám úplnú ochranu: Každý nástroj je individuálne testovaný pri 10,000 v AC a schválený pre 1,000 v AC
  • Použitie: Pre prácu v oblasti živých častí do 1,000 v AC
  • Držiak bitov: Izolované bitový držiak od kov udržuje všetky slimBits spoľahlivo
  • Držiak bitov: Len pre 6 mm SlimBits
  • Poznámka pod čiarou: Žiadna slim verzia poznámka: VDE a GS testované 6 mm SlimBits sa smú používať len v systémoch SlimVario® bitový držiak a SlimTorque VDE bitový držiak (systém VDE krútiaci moment)
  • Testované podľa normy IEC 60900