Jednopätý otvorený kľúč izolovaný

Č. pol.: 43031
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 43031
EAN/GTIN 4010995430313
Číslo výrobcu 43031
Číslo L L60070 3719
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Zlepšuje přístupnost: Nastavením rozevření 15° může být bezproblémově dosaženo i šroubů na úzkých místech
  • Použití: Bezpečná instalace svorek a hrdel, přípojek vodičů, šroubování přípojnic
  • Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Při práci na dílech pod napětím je na prvním místě bezpečnost uživatele
  • Izolovaný jednostranný otevřený klíč je optimální nástroj pro elektromechaniky a kvalifikované elektrikáře
  • Nastavením rozevření 15° je instalace svorek a hrdel na úzkých místech velmi jednoduchá
  • Izolovaný jednostranný otevřený klíč je podroben kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňuje bezpečnou práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Pro použití v elektrice