ZESÍLENÝ OTEVŘ. KLÍČ NA PŘEVLEČ. MATICE

Č. pol.: 43.11X13
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 43.11X13
EAN/GTIN 3148511021408
Číslo výrobcu 43.11X13
Číslo L L60130 2829
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Otvírací dvouokruhový klíč s dorazovou hranou: hlava zesílená dorazovou hranou pro silné utahování a povolování
  • Příklady: Brzdové hadice, matice vstřikovačů paliva
  • Za dorazovou hranu drží klíč také na matici
  • Krátká hřídel pro lepší ovladatelnost
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 11X13
  • B x B1 [mm]: 20,0 x 22,9
  • C x C1 [mm]: 8,1 x 9,5
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 143
  • [g]: 65