Klinové svorky s prídavkom

Č. pol.: 429688
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 429688
EAN/GTIN 4020772429683
Číslo výrobcu 429688
Číslo L L30110 101961
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Svorka s odsadením, s upevňovacou skrutkou a drážkovým kameňom.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 40
  • Min. *: 53,5
  • Max. *: 61,5
  • B: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max: 29,5 mm
  • H1: 11,0
  • L: 44
  • MD max.: 65 Nm
  • Upínacia sila F: 30kN
  • Hmotnosť: 490 g