Klinový napínač, drážkovaný

Č. pol.: 429605
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 429605
EAN/GTIN 4020772429607
Číslo výrobcu 429605
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Klinový napínač, drážkovaný, s upevňovacou skrutkou a drážkovým kameňom.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 40
  • Min.: 43,5
  • A max: 51,0
  • B: 40
  • H min: 22 mm
  • H max: 29,5 mm
  • L: 44
  • MD max.: 65 Nm
  • Upínacia sila F: 30kN
  • Hmotnosť: 378 g