Klinový upínač

Č. pol.: 429399
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 429399
EAN/GTIN 4020772429393
Číslo výrobcu 429399
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Klinová svorka s čeľusťami, stupňovitý upínací krok 2 mm.
S montážnou skrutkou a drážkou.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 30
  • Min.: 50
  • A max: 57,5
  • B: 30
  • B1: 15
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max: 29,0 mm
  • H1: 11,0
  • H3: 20
  • L: 44
  • MD max.: 65 Nm
  • Upínacia sila F: 30kN
  • Hmotnosť: 350 g