Sada na vytahování kolíků XXL s ochranou rukou v plastovém kufříku, 5dílná

Č. pol.: 425 154 0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3-4 týždne
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
Číslo položky 425 154 0
EAN/GTIN 4049002091544
Číslo výrobcu 425 154 0
Číslo L L70030 28
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • k vytažení nebo odstranění šroubů, nýtů, kolíků nebo jiných spojovacích prvků z průchozích otvorů
  • alternativa k přesnému zapuštění výše uvedených spojovacích prvků do povrchu obrobku
  • vysoce legovaná nástrojová ocel, celoplošně kalená pro optimální přenos síly
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • s ergonomickou 2K ochranou rukou
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny kovové části jsou certifikovány GS
  • v plastovém kufříku

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2520g
  • Délka: 340 mm
  • Šířka: 270 mm
  • Výška: 82 mm
  • Provedení: leštěné
  • Barva: gold
  • Profil: osmihranný
  • Osazení: 5 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky