Presný skrutkovač PicoFinish šesťhran

Č. pol.: 42426
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 42426
EAN/GTIN 4010995424268
Číslo výrobcu 42426
Číslo L L60070 3819
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vašu efektivitu: Koncepcia veľkosti rukoväte skrutkovača pre optimálnu rovnováhu medzi presnosťou a ovládaním.
  • Uľahčuje manipuláciu: Extra dlhý otočný uzáver umožňuje optimálne vedenie.
  • Zvyšuje vašu presnosť: Citlivá práca a riadený prenos výkonu vďaka štíhlej rukoväti s mäkkou tlmiacou zónou.
  • Použitie: Ideálne pre jemné a filigránové skrutkovanie v presnej mechanike, výrobe modelov a v hobby sektore.
  • Materiál: Chróm-vanádiový molybdén oceľ, matne pochrómovaný
  • Výzvou s presnými mechanickými skrutkovými spojmi je pracovať presne a citlivo bez poškodenia obrobku. Vďaka svojim dlhým, tenkým rukovätiam a rýchlo sa otáčacej zóne sú jemné skrutkovače PicoFinish® od spoločnosti Wiha ideálne na jemnú a jemnú prácu v presnej mechanike, ako aj v hobby a modelovej výrobe. Ergonomický dizajn rukoväte s mäkkou zónou umožňuje pohodlnú prácu. Citlivé a rýchle otáčanie je podporované hladkým otočným uzáverom. Okrem toho symboly skrutkovačov vytlačené na otočnom viečku uľahčujú výber správneho profilu skrutkovača.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • vnútorný šesťhran (mm): 3 mm
  • Priemer rukoväte (mm): 18 mm
  • celková dĺžka (mm): 160 mm
  • Dĺžka ostria viditeľná (mm): 60 mm
  • S batériou / akumulátor: nie