5-dielna súprava bitov 29 mm Torx (T30)

Č. pol.: 42113
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 42113
EAN/GTIN 4010995421137
Číslo výrobcu 42113
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vašu efektivitu: Generalista s 120 x dlhšou životnosťou* vďaka patentovanej technológii bitov, ktorá je vhodná pre všetky skrutky. (*v porovnaní so štandardným bitovým systémom Wiha)
  • Znižuje vaše náklady: BIT sa dá rýchlo a ľahko nájsť vďaka červenému značeniu farieb – dokonca aj v tmavom prostredí s UV svetlom.
  • Šetrí čas: Žiadne dlhé vyhľadávanie vďaka jasne sfarbenému hrotu, nízka doba výmeny bitov vďaka dlhej životnosti.
  • Použitie: Vhodné pre všetky typy skrutiek. Vhodné aj pre Impact a rázový skrutkovač.
  • Až doteraz, pri nákupe bitov, neexistovala žiadna jasnosť, pokiaľ ide o to, ktoré bity sú vhodné pre ktoré aplikácie. Wiha eliminuje zložitosť medzi použitým strojom, skrutkovým puzdrom a širokou škálou rôznych bitov. Vďaka revolučnej koncepcii hrotu Wiha je pre výber správneho hrotu rozhodujúci len tvar skrutky. Ako multitalent je tento vrták vhodný pre všetky typy skrutiek v tvare T aj Y, vďaka čomu je ideálnym nástrojom pre skrutkové spoje vo všetkých materiáloch. Vďaka patentovanej predĺženej torznej zóne je bit vhodný aj pre Impact a rázový skrutkovač a má 120 x dlhšiu životnosť v porovnaní so štandardnými Wiha bitmi. Navyše farebné bity sa dajú rýchlo a ľahko nájsť a vďaka farebnému náteru sa dajú nájsť aj v tme s UV svetlom. Tým sa zníži počet stratených bitov a ušetria sa náklady na nové obstarávanie.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma C6.3

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • S batériou / akumulátor: nie

Rozsah dodávky:

  • 5x TY bit 29 mm TORX® 1/4″ T30