Sada nářadí v kovovém kufříku SB

Č. pol.: 421 002 0 SB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
  • Kroky objednávky: 3 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3-4 týždne
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
Číslo položky 421 002 0 SB
EAN/GTIN 4049002156779
Číslo výrobcu 421 002 0 SB
Číslo L L70060 102454
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Nástroje pro práci s kovem
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • Provedení: leštěný pracovní konec
  • v kovové krabičce

Charakteristika:

  • Hmotnost: 702g
  • Délka: 176 mm
  • Šířka: 113 mm
  • Výška: 24 mm
  • Provedení: leštěné
  • Barva: gold
  • Osazení: 6 ks