Otevřený klíč SW 75mm D.375mm

Č. pol.: 42040075
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 42040075
EAN/GTIN 4018754023769
Číslo výrobcu 42040075
Číslo L L60010 3939
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Špeciálna oceľ, oceľová sivá
  • DIN 133

Charakteristika:

  • Dĺžka mm (L): 375 mm
  • Hmotnosť: 4163g
  • Šírka naprieč plochami 1 [mm]: 75 mm