44 0,001 A 3bodový vnitřní mikrometr 8-10 mm s kalibrací

Č. pol.: 4190311KAL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 4190311KAL
EAN/GTIN 4059192010584
Číslo výrobcu 4190311KAL
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Micromar 44 A vnitřní mikrometr
měření:
  • Skrz díry
  • Slepé díry
  • Středicí okraje

DIN 863-4
Měřicí rozsah: 8 - 10 mm
rozteč stupnice_mm: 0,001
rozsah dodávky: Návod k obsluze, šestihranný klíč, klíč pro výměnu měřicích hlav (od 30 mm), pouzdro

Vhodné výrobky