• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Digitálne hĺbkové posuvné meradlo HCT IP67 s Bluetooth®, Rozsah merania: 150

Č. pol.: 418685 150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 13,30 € PU (ks)
  • 16,35 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth®
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Séria HCT
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Rozhranie Rozhranie Bluetooth®
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Dĺžka mostu 100 mm
Prierez Meracej lišty 16×3,5 mm
Rádiová aplikácia HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový clánok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 418685 150
EAN/GTIN 4062406773960
Číslo výrobcu 418685 150
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Digitálny posuvný hĺbkomer IP67 HCT s Bluetooth® 5.0. Veľký, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 10 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovajú. 2-zložkové teleso s povrchom z Haptoprene®, ktorý je vhodný na uchopenie. Meracie plochy majú jemný povrch. Meracia lišta vpredu s jemným tvrdeným meracím kolíkom ⌀ 1,5 mm, dlhým 5 mm. S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru).
Verzia s Bluetooth®. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).
Veľký, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 20 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovajú. 2-zložkové teleso s povrchom z Haptoprene®, ktorý je vhodný na uchopenie. Meracie plochy majú jemný povrch. Meracia lišta vpredu s jemným tvrdeným meracím kolíkom ⌀ 1,5 mm, dlhým 5 mm. S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru).

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Prídavný mostík s dĺžkou 320 mm č. 418689, merací nadstavec pre meranie vzdialenosti č. 418630.

Warning:

Určené použitie
  • Ochrana proti prachu a dočasnému ponoreniu podľa IP 67.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte iba v súlade s parametrami.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nevhodné použitie
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Zabráňte vibráciám, trhavým pohybom, otrasom a nárazom.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu alebo otvorenému ohňu.
  • Na výmenu batérie otvorte len kryt batérie.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HCT" Zobraziť všetky