Posuvný hĺbkomer, Rozsah merania: 100mm

Č. pol.: 418000 100
Zľava
64,91 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
923 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: ISO 13385
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: Puzdro

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 100 mm
Členenie 1/20 mm
Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice 39 mm
Odchýlka merania E MPE ±0,05 mm
Meracia násada a 1 mm
Meracia násada b 8 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Dĺžka mostu 50 mm
Prierez Meracej lišty 8×3 mm
Balenie Puzdro
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 418000 100
EAN/GTIN 4045197326997
Číslo výrobcu 418000 100
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Meracia lišta a nónius s čisto gravírovanou stupnicou. Meracie plochy jemne brúsené. Nónius matne chrómovaný.
Meracia lišta je vybavená tvrdeným, jemným meracím kolíkom (⌀ 1,0 mm, dĺžka 8 mm). Obojstranná meracia lišta.

Rozsah dodávky:

Od veľ. 500 v boxe.