Břit, P=14-10 Gg/1″ 853-f UST

Č. pol.: 4176119
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
Druh produktu Merací nástavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4176119
EAN/GTIN 4059192009298
Číslo výrobcu 4176119
Číslo L L40080 3225
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

  • Měřicí destička závitů, břit, UST 60°, stoupání TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ závitu: UST 60°
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Typ měřicí vložky: Řezná hrana
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější závit
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Montážní otvor: 3,5
  • Typ výrobku: 852
  • Délka (mm): 15.5 mm