Skymaster Plus X - Víceúčelový žebřík 3x8

Č. pol.: 41578
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Počet schodíkov 3×8
Materiál Hliník
Druh produktu Viacúčelový rebrík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 41578
EAN/GTIN 4003866415786
Číslo výrobcu 41578
Číslo L L90010 1436
Výrobca/zodpovedná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Obzvláště lehký díky kombinaci štaflí a příčkového žebříku (hybridní konstrukce).
Horní žebřík s výstrojí hlavy.
Horní žebřík lze použít i samostatně jako samostatný žebřík.
Nejvyšší stabilita díky pevnému spojení na obou stranách.
Proti roztažení jsou zajištěny vysoce pevnými perlonovými pásy s všitou záložkou.
S kolečky v příčníku pro ergonomickou přepravu.
Optimální spojení vodicích kování díky konstrukci obklopující kování.
Ochranná a vodicí armatura je vyměnitelná díky šroubovému spojení.
Vyměnitelné plastové botičky pro protiskluzové nášlapy.

Charakteristika:

Pracovní výška jako 3dílný jednoduchý žebřík 6,55 m
Maximální zatížení 150 kg
Šířka příčky 1 m
Hmotnost 18,8 kg
Délka žebříku jako 3dílný jednoduchý žebřík 5,81 m
Délka zasunutého žebříku 2,45 m
Délka jako dvoudílný držák závěsu a jako stojanový držák s násuvnou částí 4,13 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet příček 3 × 8
Počet příček 8
Vnější šířka 490 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.
Odpovídá TRBS 2121-2.