40 EWRi-R (17) Digitální třmenový mikrometr 0-25mm, s kalibrací

Č. pol.: 4157130KAL
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4157130KAL
EAN/GTIN 4059192059002
Číslo výrobcu 4157130KAL
Číslo L L40080 2874
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

  • Měřicí plochy: Korunovaná kovadlinka, ploché vřeteno
  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Rozbitné, plně kalené a broušené měřicí vřeteno
  • Karbidem zesílené měřicí vřeteno a kovadlinka
  • Rychlý pohon
  • Předsuvná ráčna
  • Ocelová lakovaná rukojeť, tepelně izolovaná

Popis:

Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWRi-R Rozsah měření 0 - 25 mm
  • Pro měření tloušťky stěn trubek
  • Datové rozhraní: Integrované bezdrátové připojení
  • Třída ochrany IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Přírůstek číslic mm/palec 0,001 / .00005″
Rozsah dodávky: Návod k použití, baterie, nastavovací měřidlo (od rozsahu měření 25-50 mm), kufřík.

Charakteristika:

  • Aplikace: K měření tloušťky stěn trubek
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Rozsah měření: 0 - 25 mm
  • Rozsah měření: 0 - 1″
  • Měřicí síla (text): 5 - 10
  • Rozměr c v mm: 31.5 mm
  • Rozměr a v mm: 23 mm
  • Výška číslic: 10 mm
  • Rozměr b v mm: 9.5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
  • Mezní chyba_µm: 4 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky