40 ER (17) Digitální třmenový mikrometr 0-25mm, kompletní, s kalibrací

Č. pol.: 4157010KAL
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4157010KAL
EAN/GTIN 4059192058388
Číslo výrobcu 4157010KAL
Číslo L L40080 3016
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Měřicí vřeteno bez rzi, plně kalené a broušené
  • Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužená karbidem
  • Rychlý pohon
  • Předsuvná ráčna
  • Rukojeť z lakované oceli, tepelně izolovaná

Popis:

Digitální mikrometr Micromar 40 ER Rozsah měření 0 - 25 mm
  • Datové rozhraní:
  • Třída ochrany IP: IP 40
  • Tovární norma
  • Přírůstek číslic mm/palec 0,001 / .00005″
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie, pouzdro.

Charakteristika:

  • funkce: RESET (vynulování displeje)
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Rozsah měření: 0 - 25 mm
  • Rozsah měření: 0 - 1″
  • Měřicí síla (text): 5 - 10
  • Rozměr c v mm: 32 mm
  • Rozměr a v mm: 24 mm
  • Výška číslic: 10 mm
  • Rozměr b v mm: 9.5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
  • Mezní chyba_µm: 2 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm

Norma:

Tovární standard

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky