Súprava univerzálnych digitálnych posuvných meradiel i-wi IP 67, Rozsah merania: 200

Č. pol.: 415552 200
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 18,05 € PU (ks)
  • 10,05 € PU (ks)
  • 15,45 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic; Rozhranie RS232C; USB rozhranie; rádiový systém MAHR i-wi
  • Hĺbkomer: rohový 3,7×1,3
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 200 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,03 mm
Rozhranie Rozhranie Digimatic; Rozhranie RS232C; USB rozhranie; rádiový systém MAHR i-wi
Hĺbkomer rohový 3,7×1,3 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Dĺžka meracích čeľustí 48 mm
Rádiová aplikácia Softvér výrobcu
Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 415552 200
EAN/GTIN 4059192057305
Číslo výrobcu 4118907
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

Digitálne univerzálne posuvné meradlo pre rôzne vnútorne a vonkajšie merania (zápichy, drážky, závit atď) je použiteľné. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel.
Digitálne posuvné meradlo s integrovaným, bezdrôtovým rozhraním i-wi.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Posuvné meradlo, mostík na meranie hĺbky č. 415556, nastavovacia šablóna č. 415557, zariadenie na meranie sily č. 415558, 6 párov meracích nadstavcov na meranie vnútorných a vonkajších rozmerov, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

rádiový prijímač i-wi č. 498912