• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Vozík na desky

Č. pol.: 4155
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 4155
EAN/GTIN 4017976041551
Číslo výrobcu 4155
Číslo L L90080 1348
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Svařovaná ocelová konstrukce, prášková barva modrá RAL 5007, upínací plochy s plstěným potahem. Bezpečné upnutí díky hmotnosti nákladu na skládací konstrukci. Pneumatiky s plnými gumovými plášti. Maximální šířka upnutí 0-60 mm, celková šířka 305 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Šířka lžíce (mm): 60
Hloubka lžíce (mm): 300
Celková délka (mm): 300
Celková šířka (mm): 284
Celková výška (mm): 305
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kol (mm): 260 x 56

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky