40 TSZ/1003 Z Stojánkový mikrometr s indikátorovým úchylkoměrem 0-2″

Č. pol.: 4154930
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
Meracia technika analog
Druh produktu Číselníkový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4154930
EAN/GTIN 4059192004804
Číslo výrobcu 4154930
Číslo L L40080 2847
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

  • Operační a zobrazovací části neoslňující matně chromované
  • Pevný ocelový držák, možnost naklonění o 45° vůči stabilní základně
  • Zvedání pohyblivé měřicí sondy zajišťuje dlouhou životnost
  • Výškově nastavitelný doraz
  • Konstantní měřicí síla
  • Měřicí vřeteno odolné proti korozi, plně kalené a broušené
  • Měřicí vřeteno a kovadlinka zpevněné karbidem
  • Upevňovací zařízení

Popis:

Mikrometr s jemným ukazatelem Micromar 40 TS Rozsah měření: 0 - 2″
  • Stupnice jemného ukazatele (v palcích): .00005″
Rozsah dodávky: Jemný ukazatel 1003 Z, Návod k obsluze.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah měření: 0 - 2″
  • Rozsah měření jemný ukazatel (mikrometr) palec: ± .0025″
  • Stoupání vřetena (v imperiálním měřítku): .025″
  • Číselná stupnice lopatka: .002-0-.002
  • Dělení stupnice v palcích: .00025″
  • Mezní chyba v palcích: .00008″
  • Odchylka rovnoběžnosti palec (text): .00008″
  • Mezní chyba Ge jemný ukazatel palec: .00005″
  • Odchylka rovinnosti v palcích (text): .00001″
  • Průměr vřetena_mm: 7.5 mm
  • Měřicí síla: 6.5 N
  • Měřicí síla (text): 6.5

Vhodné výrobky