Schody s nášlapy, s klipem 4 nášlapy

Č. pol.: 41504
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Počet schodíkov 4
Materiál Hliník
Schod Prevedenie Stufe
Prístup einseitig
Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 41504
EAN/GTIN 4031405415041
Číslo výrobcu 041504
Číslo L L90110 88
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké, drážkované schůdky a velká plošina
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Krok podpěry clip-step pro optimální odolnost proti skluzu
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • ERGO-Pad® grip zóna s upínacím mechanismem
  • Olověný spoj „Safe-Cap“
  • Praktická odkládací přihrádka s integrovanými háčky a držáky nástrojů
  • Ze sedmi úrovní: Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • K dispozici s opěrkami nohou a bez nich
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2950 mm
  • Výška: 1580 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Výška plošiny: 910 mm
  • Protiskluzová: CLIP-Step
  • Délka kroku: 850 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 4 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 500 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky