Dvojitý klíč SW 11/16 x 13/16″ D.300mm

Č. pol.: 41443842
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 41443842
EAN/GTIN 4018754022502
Číslo výrobcu 41443842
Číslo L L60010 115
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysokokvalitný dvojkruhový kľúč s hlbokým uhlom, s imperiálnymi veľkosťami kľúčov.
Vlastnosti:
  • Palcový, nerovný Rozmery kľúčov
  • hlboko zakrútený
  • Dvojitý šesťhran s profilom AS-Drive
  • Stabilná, tenká a ľahká konštrukcia
  • Vysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T profilu
  • príjemný, protišmykový pocit vďaka oblej povrchovej úprave STAHLWILLE
  • kované kvapkovým kovaním, kalené a chladené v olejovom kúpeli
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ

Charakteristika:

  • Dĺžka mm (L): 300 mm
  • Výstupný profil: Dvojitý šesťhranný pohon AS
  • Hmotnosť: 280g
  • Šírka naprieč plochami 1 [palec]: 11/16 ″
  • Šírka naprieč plochami 2 [palec]: 13/16 ″