Priemyselné elektrické silové frézy

Č. pol.: 41330
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 41330
EAN/GTIN 4010995413309
Číslo výrobcu 41330
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Až o 40 % vyšší střižná síla díky optimalizovanému pákovému převodu
  • Šetří zdraví: Ulehčená práce při trvalém používání díky otvírací pružině
  • Šetří zdraví: Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje potřebnou sílu při stříhání
  • Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, ktksý zabraňuje vzniku koroze
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Silově optimální univkszální kleště pro štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů
  • Standard: Zhotoveno dle IEC 60900
  • Zkracování kabelů a drátů při trvalém nasazení vyžaduje velkou sílu a způsobuje silné zatížení zápěstí
  • Silné kleště štípací stranové Wiha s dvousložkovou rukojetí umožňují silově úsporné stříhání při tvrdém zatížení
  • Kloub pro kleště s DynamicJoint® zajišťuje optimální přenos síly ruky na stříhání a až o 40 % větší střižnou sílu
  • Díky uvolnitelné otvírací pružině právě při trvalém nasazení umožňuje práci bez námahy
  • Výkonné kleště s polokruhovým tvarem hlavy navíc garantují přesnou řeznou hranu
  • ksgonomicky tvarované rukojeti kleští zajišťují komfortní, neunavující práci
  • Navíc jsou silné kleště štípací stranové vyrobeny podle mezinárodní normy IEC 60900, a tím jsou schválené pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Silné kleště štípací stranové se osvědčily jako ideální nástroj při práci na elektrickém systému
  • DIN ISO 5749

Charakteristika:

  • Certifikácia VDE: Áno
  • Elektrické náradie: Áno
  • SB - Balenie: Áno
  • ESD články: nie
  • priemery max (mm): 2,8 mm
  • celková dĺžka (mm): 200 mm
  • celková dĺžka (palce): 8″
  • Rezná sila: 19
  • Stredne tvrdý drôt (mm): 4,2 mm
  • Pevný drôt (mm): 3 mm
  • Kalená pružinová oceľ (mm): 2,5 mm
  • S batériou / akumulátor: nie