Digitálne posuvné meradlo TESA TWIN-CAL s okrúhlym hĺbkomerom, Rozsah merania: 150

Č. pol.: 412765 150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: ⌀ 1,6
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Hĺbkomer dostupný Áno
Hĺbkomer ⌀ 1,6
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; TESA Link Connector TLC
Hnacie koliesko Áno
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Výška cifier LDC displej 11 mm
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Spínač pohotovostného režimu Áno
Automatické odpojenie Áno
Prevádzková doba 12000 h
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový clánok
Medzinárodná konštrukčná veľkosť CR2032
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 412765 150
EAN/GTIN 7630041106145
Číslo výrobcu 00530094

Popis

Prevedenie:

Veľký displej s vysokým kontrastom s 11 mm výškou číslic. Viac ako 12 000 hodín prevádzkového času, prepnutie do pohotovostného režimu po 10 minútach a automatické vypnutie po 2 hodinách. Merací režim ABS, integrovaná prípojka TLC na dátový prenos.
S hnacím kolieskom.

Použitie:

Vonkajšie, vnútorné merania, stupne a meranie hĺbky.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498918, rádiové spojenie č. 498921 veľ. BT.

Poznámka:

K dispozícii aj ako súprava s rádiom č. 498921 veľ. BT na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky