Digitálne posuvné meradlo IP67, Rozsah merania: 150

Č. pol.: 412751 150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 10,05 € PU (ks)
  • 18,05 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 317 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: rohový 3,7×1,3
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Hĺbkomer dostupný Áno
Hĺbkomer rohový 3,7×1,3
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Automatické odpojenie Áno
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Materiál krytu Plast
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 412751 150
EAN/GTIN 4045197347411
Číslo výrobcu 412751 150
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Posuvné meradlo je odolné voči vode a prachu. Po 2 hodinách bez používania vypne vypínacia automatika posuvné meradlo. Plastová skriňa odolná voči nárazom.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane batérie č. 081560 veľ. CR2032.