{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
| Odčítanie | 0,01 mm | |
| Odčítanie | 0,0005 palec | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Odchýlka merania E MPE | ±0,02 mm | |
| Hĺbkomer | ⌀ 1,6 | |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
| Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
| všetky diely | kalené | |
| Balenie | stabilný box | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
| Číslo položky | 412692 150 | |
| EAN/GTIN | 4045197949714 | |
| Číslo výrobcu | 412692 150 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |