16 Eea1 Měřicí nástavec D=3,5mm vnější

Č. pol.: 4118810
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4118810
EAN/GTIN 4059192003159
Číslo výrobcu 4118810
Číslo L L40080 290
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

  • 16 měřicích destiček Eea 1 pro vnější měření (3,5 x 12 mm)

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Měřidlo kaliperu
  • Název výrobku: Měřicí vložka pro vnější měření
  • Název skupiny výrobků: MarCal
  • Aplikace: do průměru 175 mm
  • Kategorie příslušenství (eShop): 16 Eea Měřicí vložky pro externí měření
  • Typ výrobku: 16 Eea 1