Dvojitý ráčnový klíč SW 14 x 15 mm D.170 mm

Č. pol.: 41131415
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
Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 41131415
EAN/GTIN 4018754022168
Číslo výrobcu 41131415
Číslo L L60010 77
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • metrické, nerovnomerné Rozmery kľúčov
  • Dvojitý šesťhran s profilom AS-Drive
  • Priama verzia
  • 22 zubov
  • chrómovaná

Charakteristika:

  • a: 12 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 30 mm
  • Dĺžka mm (L): 170 mm
  • Výstupný profil: Dvojitý šesťhranný pohon AS
  • Hmotnosť: 126g
  • Šírka naprieč plochami [mm]: 14 x 15 mm
  • Šírka naprieč plochami 1 [mm]: 14 mm
  • Šírka naprieč plochami 2 [mm]: 15 mm