16 EWRi-SI Digitální posuvné měřítko 20-170 mm

Č. pol.: 4103378
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Rozsah merania 170 mm
Meracia technika digital
Druh produktu Posuvné meradlo špeciálne vyhotovenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4103378
EAN/GTIN 4059192057220
Číslo výrobcu 4103378
Číslo L L40080 2346
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Horní aretační šroub
  • Vyleštěné vodicí dráhy
  • Kalený posuvník a kolejnice, odolné proti korozi
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy chránící stupnici
  • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
  • Stěrač nečistot v posuvníku

Popis:

Digitální třmen pro speciální aplikace MarCal 16 EWRi-SI Rozsah měření: 20 - 170 mm
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Datové rozhraní: Integrované bezdrátové připojení
  • Třída ochrany IP: IP 67
Rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah měření: 20 - 170 mm
  • Typ výrobku: 16 EWRi-SI
  • Rozsah měření: 0.8 - 6.7″
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Mezní chyba v palcích: .001″
  • Rozměr d v mm: 235 mm
  • Rozměr b v mm: 28 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Výška číslic: 11 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

Norma:

Tovární standard

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky