Dvojitý klíč SW 20 x 22 mm D.409 mm

Č. pol.: 41032022
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 41032022
EAN/GTIN 4018754140435
Číslo výrobcu 41032022
Číslo L L60010 4796
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysokokvalitný dvojkruhový kľúč v extra dlhom prevedení na väčší prenos sily.
Vlastnosti:
  • metrické, nerovnomerné Rozmery kľúčov
  • 15° zalomené
  • Dvojitý šesťhran s profilom AS-Drive
  • Mimoriadne dlhá konštrukcia pre menšiu námahu pri konštantnom krútiacom momente
  • Vhodné na prácu v stiesnených priestoroch
  • Stabilná, tenká a ľahká konštrukcia
  • Vysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T profilu
  • príjemný, protišmykový pocit vďaka oblej povrchovej úprave STAHLWILLE
  • Vysoko výkonná chrómovaná oceľ HPQ®

Charakteristika:

  • Dĺžka mm (L): 409 mm
  • Výstupný profil: Dvojitý šesťhranný pohon AS
  • Hmotnosť: 515g
  • Šírka naprieč plochami 1 [mm]: 20 mm
  • Šírka naprieč plochami 2 [mm]: 22 mm