16 ER(M14) Digitální posuvné měřítko 200mm s třecím kolem s výstupem dat s kalibrací

Č. pol.: 4103019KAL
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
Rozsah merania 0 mm - 200 mm
Meracia technika digital
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4103019KAL
EAN/GTIN 4059192002176
Číslo výrobcu 4103019KAL
Číslo L L40080 2884
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Upevňovací šroub v horní části
  • Vyleštěné vodicí dráhy
  • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
  • Kalení jezdce a lišty, nerez
  • Stupňové měřicí zařízení
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
  • Stírač nečistot v jezdci

Popis:

Digitální třmen MarCal 16 ER Rozsah měření: 0 - 200 mm
  • Přírůstek číslic mm/palec: 0,01 / .0005″
  • Měření hloubky: čtverec
  • Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Třída ochrany IP: žádná

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Typ výrobku: 16 ER
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 8″
  • Rozsah měření: 0 - 200 mm
  • Mezní chyba v palcích: .001″
  • Rozměr d v mm: 285 mm
  • Rozměr b v mm: 50 mm
  • Rozměr c v mm: 19 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Rozměr a v mm: 10 mm
  • Výška číslic: 8.5 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky